Barra de mandrinar de acero A.. SCLCR 95°, para plaquitas de corte reversibles CC.., derecha

Número de artículo: 260028 20/09
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Forma del mango: Acero
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Forma del mango Acero
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20R SCLCR/L09
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 22 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 19 mm
Longitud total L 200 mm
Tornillo para plaquita reversible 269022 3
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260028 20/09
EAN / GTIN 4960664541218
Número del fabricante THC11608
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Descargas y documentos

Productos adecuados