• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Barra de mandrilar de aço A.. SCLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC.., direita

N.º do artigo: 260028 20/09
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 5×D
  • Modelo da haste: Aço
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 20 mm
Tamanho da placa 9 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 5×D
Modelo da haste Aço
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte A20R SCLCR/L09
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 09T3..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 22 mm
Desvio central L3 11 mm
Altura de fixação L2 19 mm
Comprimento total L 200 mm
Parafuso para pastilha reversível 269022 3
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 260028 20/09
EAN/GTIN 4960664541218
Número do fabricante THC11608
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Versão:

Canal de aparas aerodinâmico para melhor evacuação das aparas, redução da tendência para vibrar, processamento estável.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados