{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
| Vändskärsstorlek | 9 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A20R SCLCR/L09 | |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
| Passande vändskär | CC.. 09T3.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 22 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 11 mm | |
| Spännhöjd L2 | 19 mm | |
| totallängd L | 200 mm | |
| Vändskärsskruv | 269022 3 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikkelkode | 260028 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4960664541218 | |
| Manufacturer number | THC11608 | |
| Manufacturer/responsible person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |