Douille mâle pour tube d'aspiration ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 6 ∙ 248 mm

Réf.: 2584-1
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2584-1
EAN / GTIN 4000896017058
Réf. fabricant 2584-1
Article hors catalogue L60140 321

Description

Description:

Utilisation :
Vissage du collecteur d’admission
  • Exécution extra-longue
  • Avec moletage
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 6 mm
  • Dimensions / longueur : 248 mm
  • Longueur l1: 210 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg
  • Utilisation manuelle