Llave de vaso destornillador para tubo de aspiración ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 6 ∙ 248 mm

Número de artículo: 2584-1
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2584-1
EAN / GTIN 4000896017058
Número del fabricante 2584-1
Número L L60140 321

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Unión roscada de colector de admisión
  • Modelo extra largo
  • Con moleteado recto
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 6 mm
  • Dimensiones / longitud: 248 mm
  • Longitud l1: 210 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg
  • Para el accionamiento con la mano