Aanzuigpijp-dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 6 ∙ 248 mm

Artikelnummer: 2584-1
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2584-1
EAN/GTIN 4000896017058
Nummer fabrikant 2584-1
L-nummer L60140 321

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Schroefverbinding aanzuigspruitstuk
  • Extra lange uitvoering
  • Met kartel
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 6 mm
  • Afmetingen / lengte: 248 mm
  • Lengte l1: 210 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
  • Voor handbediening