Porte-outils à bride 25/16 mm

Réf.: 251407 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MTJNR/L 2525M16
Plaquette adaptée TN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 36 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis 259023 2
Sous-plaquette 259031 32
Bride de serrage 259038 14
Goupille 259049 6
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251407 25/16
EAN / GTIN 4045197650931

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes