TNMG 160408 CA6525

Réf.: 251474 CA6525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNMG 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA6525
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MQ
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251474 CA6525
EAN / GTIN 4960664513192
Réf. fabricant TJV06277

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier