6 CHAS.GOUPIL. 248-STD METAL

Réf.: 248.JS6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 6
Emballage sacoche
Sommaire Set
Type de produit chasse-goupilles
Forme corps pour vis 8 pans
Dureté de pointe maximale en HRC 55
Matériau acier à outils spécial
Poids total 588 g

Identification et classification

Référence article 248.JS6
EAN / GTIN 3148515389108
Réf. fabricant 248.JS6
Article hors catalogue L60130 1916
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Tige octogonale, pointe en acier spécial à haute résistance, trempée à 53 - 55 HRC
  • zinguée

Caractéristique(s):

  • Contenu: 248.2-3-4-5-6-8
  • Dimensions [mm]: 120x190x45
  • [g]: 0,588
  • [kg]: 0,588

Livraison:

  • 248.2-3-4-5-6-8
  • Livré sur support

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier