Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils Reamax® TS DAH® Zero KOMET® Queue cylindrique, long, Pour ⌀ tête d'alésage D: 18-19,99mm

Réf.: 239940 18-19,99

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête d'alésage D (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 239940 18-19,99
Réf. fabricant 75A.41.15010
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Le porte-outils est précontraint et réglé sur une concentricité < 0,005 mm. Pour les précisions de concentricité < 3 µm, durée de vie de l’outil plus longue et sécurité de processus supérieure.

Adapté(s) pour:

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.
Au besoin, commander séparément la clé à six pans creux.