Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête d’alésage REAMAX® TS H7 KOMET® HM ASG3000, TiN, ⌀ nom. D: 18mm

Réf.: 239826 18

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 239826 18
Réf. fabricant 75J.71.18H7N
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
100
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
100
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Têtes d'alésage à denture droite,rectifiées pour l'ajustement H7.
Géométrie de coupe adaptée à l'application. Ajustabilité extrêmement précise pour la compensation d'usure et pour obtenir des tolérances de base minimales à partir de IT4. Trous débouchants possibles jusqu'à 5×D.
Dans la géométrie ASG3000 avec angle d'attaque de 45° et goujure supplémentaire pour une évacuation précise des copeaux le long de l'arête. Pour trous borgnes et débouchants.
Convient pour la coupe intermittente.

Remarque(s):

  • Autres dimensions rapidement disponibles sur demande.
  • Porte-outils correspondants, voir 239880 − 239940.
  • Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les trous débouchants.