Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête d’alésage REAMAX® TS H7 KOMET® HM ASG3000, DGB-P, ⌀ nom. D: 20mm

Réf.: 239822 20

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 239822 20
Réf. fabricant 75J.65.20H7N
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
40
GGG
K
180
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Têtes d'alésage à denture droite, finies en rectification pour l'ajustement H7.
Géométrie de coupe adaptée à l'application. Ajustabilité extrêmement précise pour la compensation d'usure et obtenir des tolérances de base minimales à partir de IT4. Trous débouchants possibles jusqu'à 5×D.
Dans la géométrie ASG3000 avec angle d'attaque de 45° et goujure supplémentaire pour une évacuation précise des copeaux le long de l'arête. Pour trous borgnes et débouchants.

Remarque(s):

  • Autres dimensions rapidement disponibles sur demande.
  • Porte-outils correspondants, voir 239880 − 239940.
  • Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les trous débouchants.