{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour ⌀ tête d'alésage D | 22 mm - 26,99 mm | |
| Type de queue | long | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur de col A | 160 mm | |
| Longueur totale Ltot | 225 mm | |
| Long. queue Ls | 50 mm | |
| ⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
| Tirette 239900 | 3 | |
| Clé à fourche 239901 | SW6 | |
| Clé de serrage 239902 | SW3 (4Nm) | |
| Type de produit | Embouts Philips |
| Référence article | 239940 22-26,99 | |
| Réf. fabricant | 75A.41.15030 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |