{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | emmanchement | |
| Norme | DIN 2084 | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Longueur totale L | 130 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Reamax TS | |
| Référence fabricant | KOMET Reamax® TS Halter | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0200 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur de queue LS | 50 mm | |
| interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1 | |
| Hauteur totale H1 | 20 mm | |
| Largeur totale B1 | 20 mm | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Poids | 0,3 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 239880 22-26,99 | |
| EAN / GTIN | 4047109229334 | |
| Réf. fabricant | 75A.40.13030 | |
| Fabricant/personne responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |