KOMET® Excenterverstelinrichting 50 mm

Artikelnummer: 239012 50
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Opname SK 50
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 60 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239012 50
EAN/GTIN 4047109045231
Nummer fabrikant A50 56350

Omschrijving

Uitvoering:

  • Verstelafstand ±0,25 mm over de ⌀. 1 maatstreep komt overeen met 0,02 mm over de ⌀.

Toepassing:

voor fijnafstelling van vol- en precisieboren.

Levering:

levering compleet met afdichtplaat en ombouwset voor vorm AD.

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.