KOMET® excenteres állítókészülék 50 mm

Cikkszám: 239012 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Szár: ABS
  • Befogó szabvány: DIN 69871
  • Alak: ADB
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Befogó SK 50
Szár ABS
Befogó szabvány DIN 69871
Alak ADB
belső hűtés igen
Kinyúlási hossz A 60 mm
Termék fajtája ABS befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239012 50
EAN / GTIN 4047109045231
Gyártó száma A50 56350

Leírás

Kivitel:

  • Állítási út ±0,25 mm, átmérőben. 1 osztásvonal 0,02 mm-nek felel meg az átmérőben.

Felhasználás:

Telibefúró és finom kiesztergáló szerszámok finombeállításához.

Tartalom:

Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.

Figyelem:

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.