Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Dispositif de réglage à excentrique KOMET®, SA 50, ABS® ⌀ d: 63mm

Réf.: 239012 63

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 239012 63
EAN / GTIN 4047109101340
Réf. fabricant A50 56360
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Course de réglage ±0,25 mm au ⌀. 1 graduation correspond à 0,02 mm au ⌀.

Utilisation:

Pour ajustage fin d’outils de perçage (fin).

Livraison:

Livraison complète avec disque d’étanchéité et set de transformation pour type AD.

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.