Upínač, SK 50, ABS® ⌀ d: 100mm

Artiklové číslo: 238440 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Norma DIN 69871
Vnější průměr na straně nástroje D 100 mm
Typ upínače Strmý kužel; Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Celková délka L 216,75 mm
Nepodepřená délka A 115 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Chladicí kanál uzavíratelný ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa SKG05001795; ABS10000115
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 50 mm; 100 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 101,75 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje SK 50
Adaptér strana 1 SK 50
Délka tělesa na straně nástroje L1 95 mm
Otáčky max. 8 000 min-1
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Hmotnost 6,71 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238440 100
EAN / GTIN 4067263110934
Číslo výrobce 238440 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Dodáváme komplet s těsnicí podložkou a sadou pro přestavbu typ AD.

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na vyžádání.