Support, SA 50, ABS® ⌀ d: 40mm

Réf.: 238440 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69871
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ABS® d 40 mm
Support SA 50
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69871
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min-1
Arrosage interne oui
Longueur de col A 60 mm
Longueur avance L1 20 mm
Type de produit Mandrins ABS

Identification et classification

Référence article 238440 40
EAN / GTIN 4067263110941
Réf. fabricant 238440 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

Livraison complète avec disque d’étanchéité et set de transformation pour type AD.

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.