Rouleur de palette ESD

Réf.: 23800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots pour palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23800
EAN / GTIN 4017976238005
Réf. fabricant 23800
Article hors catalogue L90070 319

Description

Exécution:

monté

Description:

Pour palettes en bois et grillagées, construction renforcée en profilé soudé, avec 4 coins de centrage, revêtement époxy gris RAL 7015, 2 roues pivotantes et 2 fixes, Bandage TPE-ESD, moyeu à roulement à billes, freins sur roues pivotantes. Conformément à la norme 1757-3. Peu de résistance au démarrage et à la rotation, déplacement silencieux sur sols plats. Roues non tracantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 750
Longueur de surface utile (mm): 1010
Largeur de surface utile (mm): 810
Hauteur de zone de chargement (mm): 282
Longueur totale (mm): 1055
Largeur totale (mm): 855
Hauteur totale (mm): 329
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires