Provedení:
sestavené
Popis:
Pro ploché palety a síťové palety. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce se 4 rohy, práškově lakovaná, břidlicově šedá RAL 7015. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE ESD, náboje s kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Pneumatiky se nekřídují (neznačkují).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 750
Délka využitelné plochy (mm): 1010
Šířka užitné plochy (mm): 810
Výška plošiny (mm): 282
Celková délka (mm): 1055
Celková šířka (mm): 855
Celková výška (mm): 329
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3