Adaptateur, ⌀ Dmin: 6,9mm

Réf.: 237624 6,9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 6,9 mm
Arrosage interne oui
Type D07
⌀ queue 7 mm
L2 30 mm
Longueur L 56 mm
⌀ plage de broche 6,9 mm - 10,1 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237624 6,9
EAN / GTIN 4045197681515
Réf. fabricant 237624 6,9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour les micro-têtes d'alésage 237495 et 237498.
Les plaquettes 237625 sont compatibles avec un adaptateur.
Plage d'alésage : ⌀ 6,9 – 19,1 mm.