Plaquette pour têtes de micro-alésage

Réf.: 237625 6,9
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 6,9 mm
Pour type D07
Profondeur d'alésage max. 30 mm
⌀ plage de broche 6,9 mm - 8,1 mm
Type de produit Plaquette

Identification et classification

Référence article 237625 6,9
EAN / GTIN 4045197681539
Réf. fabricant 237625 6,9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour les micro-têtes d'alésage 237495 et 237498.
Les plaquettes 237625 sont compatibles avec un adaptateur.
Plage d'alésage : ⌀ 6,9 – 19,1 mm.