{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Su stebule | ne | |
| Vardinė ilgis | 10 mm | |
| Sriegių dydis | M8,0×1 | |
| Sriegio ilgis | 10 mm | |
| Pavaros profilis | vidinis šešiabriaunis | |
| Sriegio žingsnis | 1 mm | |
| Koto modelis | Vollgewinde | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | mašininis varžtas | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis | |
| Bendras ilgis | 10 mm |
| Produkto numeris | 237614 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406370732 | |
| Gamintojo numeris | 237614 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |