{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Pentron® | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 37 mm | |
| Longueur des goujures | 209 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,73 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle d’hélice | 10 degré | |
| Angle, 1er étage | 90 degré | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO1104083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 110408 38-... | |
| Longueur de col A | 227 mm | |
| Longueur utile L1 | 185 mm | |
| Longueur totale L | 265 mm | |
| Poids | 1 500 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | 236604 37 | |
| EAN / GTIN | 4047109199910 | |
| Réf. fabricant | U45 63700 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |