• A surcharge was added to this item price.

Foret à plaquettes Komet KUB Pentron® avec queue cylindrique, pour plaquettes SOGX

Réf.: 236601 37
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série KUB Pentron®
Référence fabricant KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 40 mm
Longueur de queue LS 68 mm
Diamètre des dents, min. Dc 37 mm
Longueur des goujures 171 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,73 mm
Nombre de dents, total 1
Angle d’hélice 10 degré
Angle, 1er étage 90 degré
Codage du point de séparation plaquette SO1104083N
Désignation de la plaquette SOGX 110408 38-...
Interface interface 1
Longueur de col A 175 mm
Longueur utile L1 148 mm
Longueur totale L 243 mm
Poids 1 200 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme ISO 9766
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 236601 37
EAN / GTIN 4047109202863
Réf. fabricant U44 33700
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
  • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
  • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
  • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

Tolérance d'alésage : ⌀D − 0,1 / + 0,3

Utilisation:

  • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

Avec plaquettes 236605236610.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.
Modèle avec queue PSC disponible sur demande.