Foret à plaquettes Komet KUB Pentron® avec queue cylindrique, pour plaquettes SOGX

Réf.: 236601 26
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série KUB Pentron®
Référence fabricant KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL03201015
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0320 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 32 mm
Longueur de queue 60 mm
Diamètre des dents, min. 26 mm
Longueur des goujures 121 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,38 mm
Nombre de dents, total 2
Angle d’hélice 10 degré
Angle, 1er étage 180 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Codage du point de séparation plaquette SO0803083N
Désignation de la plaquette SOGX 080308 24-...
Interface interface 1
Longueur de col 125 mm
Longueur utile 104 mm
Longueur totale 185 mm
Poids 560 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN4000-86
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 236601 26
EAN / GTIN 4047109181557
Réf. fabricant U44 22600
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
  • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
  • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
  • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

Tolérance d'alésage : ⌀D − 0,1 / + 0,3

Utilisation:

  • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

Avec plaquettes 236605236610.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.
Modèle avec queue PSC disponible sur demande.