{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Power Drill | |
| Référence fabricant | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL04001015 | |
| Dimensions de l’attachement | 0400 | |
| Diamètre de queue DS | 40 mm | |
| Longueur de queue LS | 68 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 35 mm | |
| Longueur des goujures | 127 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,73 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle d’hélice | 10 degré | |
| Angle, 1er étage | 178 degré | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO1104083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 110509 | |
| Interface | interface 1 | |
| oberes Abmaß Nenndurchmesser | 0,3 mm | |
| unteres Abmaß Nenndurchmesser | -0,1 mm | |
| Longueur de col A | 131 mm | |
| Longueur utile L1 | 105 mm | |
| Longueur totale L | 199 mm | |
| Poids | 960 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 234005 35 | |
| EAN / GTIN | 4045197696809 | |
| Réf. fabricant | 234005 35 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |