{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02501415; ZYL03201415 | |
| Format d’image | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0320 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 32 mm | |
| Longueur de queue | 60 mm | |
| Type de queue | HE | |
| Diamètre des dents, min. | 43 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,36 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle d’hélice | 25 degré | |
| Angle, 1er étage | 158 degré | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO06T3043N | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 06T304 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 168 mm | |
| Longueur utile | 129 mm | |
| Longueur totale | 228 mm | |
| Poids | 1 320 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Stratégie d’usinage | MTC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 232300 43 | |
| EAN / GTIN | 4045197346230 | |
| Réf. fabricant | 232300 43 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |