{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden, gesamt | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 43 mm | |
| Länge gesamt L | 228 mm | |
| Nutzlänge L1 | 129 mm | |
| Auskraglänge A | 168 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 32 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL03201415 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 32 mm | |
| Länge Schaft LS | 60 mm | |
| Schaftausführung | HE | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Spannutenlänge | 129 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,36 mm | |
| Drallwinkel | 25 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 180 Grad | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WO06T3043N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WOEX 06T304 | |
| Gewicht | 1 320 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze | |
| Wendeplattengröße | 06 | |
| Maximale Verstellgrenze V | 1 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Bohrverwendung | Auskesselung; Zentrierbohren; ballig; bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; schräg Anbohren; schräger Austritt | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 232300 43 | |
| EAN / GTIN | 4045197346230 | |
| Herstellernummer | 232300 43 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |