• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Foret à plaquettes avec queue combinée, pour plaquettes WOEX

Réf.: 232300 41
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL03201415
Forma de asiento Con ranura longitudinal
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0320 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 32 mm
Longitud del mango 60 mm
Diámetro del filo, mín. 41 mm
Longitud de ranura de viruta 123 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,25 mm
Número de filos, total 1
Ángulo de desprendimiento 25 grados
Ángulo, 1.er escalón 158 grados
Codificación de punto de separación plaquita de corte WO06T3043N
Designación plaquita de corte WOEX 06T304
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 162 mm
Longitud útil 123 mm
Longitud total 222 mm
Peso 1.200 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas MTC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identification et classification

Référence article 232300 41
EAN / GTIN 4045197346216
Réf. fabricant 232300 41
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Uitvoering:

Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.

Toepassing:

Voor niet-roterend en roterend gebruik.
Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. ±0,1 mm).
Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra (MTM).

T.b.v.:

Wisselplaten WOEX 06T304.

Tip:

LET OP! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken.Neem veiligheidsmaatregelen.
Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).