Foret à plaquettes avec queue combinée, pour plaquettes WOEX

Réf.: 232300 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02501415
Format d’image avec rainure longitudinale
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0250 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 25 mm
Longueur de queue 56 mm
Diamètre des dents, min. 15 mm
Longueur des goujures 45 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,65 mm
Nombre de dents, total 1
Angle d’hélice 25 degré
Angle, 1er étage 158 degré
Codage du point de séparation plaquette WO0302043N
Désignation de la plaquette WOEX 030204
Interface interface 1
Longueur de col 69 mm
Longueur utile 45 mm
Longueur totale 125 mm
Poids 280 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Stratégie d’usinage MTC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232300 15
EAN / GTIN 4045197335883
Réf. fabricant 232300 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grande stabilité et sécurité de processus maximale.

Utilisation:

Pour utilisation statique et rotative.
Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite (±0,1 mm).
Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 030204.

Remarque(s):

ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.
Outils étagés jusqu’à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications. (Quantité minimum de commande: 2 pièces).