{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 36 mm | |
| Longueur totale L | 273,8 mm | |
| Longueur utile L1 | 70,5 mm | |
| Longueur de col A | 156,3 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | cône morse CM | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 1,5×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | MKG00402X95 | |
| Format d’image | avec tenon | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 4 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Dimensions de l’attachement | 4 | |
| Longueur queue LS | 164,9 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 34,1 mm | |
| Longueur des goujures | 104,76 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 8,01 mm | |
| Longueur de montage, support | 497,1 mm | |
| Angle d’hélice | 20 degré | |
| Exécution goujure | 1 | |
| Angle, 1er étage | 132 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Epaisseur de plaquette T | 6,4 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-2322XX36 | |
| Désignation de la plaquette | 232286 36 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 156,3 mm | |
| Poids | 1 214 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | 232271 36 | |
| EAN / GTIN | 4062406105846 | |
| Réf. fabricant | 232271 36 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |