TGTBU 32-6G-JHP Blocs pour lames de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégrés pour la lubrification haute pression

Réf.: 2302495
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série JETCUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302495
EAN / GTIN 7291075302387
Réf. fabricant 2302495
Article hors catalogue L23920 59

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 48.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Hauteur hors tout (OAH) 48.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 29 mm

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "JETCUT" Afficher tout