PCHPRS 20-34 Perpendicular Shank Tools that Mount Pentagonal Inserts for Machining Next to Long Central Shafts

Artikelnummer: 2302469
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302469
EAN/GTIN 7291075321975
Nummer fabrikant 2302469
L-nummer L23920 2461

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitel, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,39 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,39 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles