• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 10 mm, ⌀ D: 80mm

Réf.: 218566 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Scheibenfräser mit Bund
Diamètre des dents 80 mm
Diamètre de corps 40 mm
Diamètre d’alésage 22 mm
Largeur de coupe min. 10 mm
Largeur de coupe max. 20 mm
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) 8
Nombre de dents effectives (face frontale) 4
Nombre de niveaux de montage de plaquettes 1
Type de fixation de la plaquette P
Nombre total de plaquettes 8
Longueur totale 50 mm
Poids 440 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN4000-88
Procédé d’usinage rainurage; tronçonnage
Type de produit fraise 3 tailles, coupe sur trois côtés
Profondeur de coupe min. 10 mm

Identification et classification

Référence article 218566 80
EAN / GTIN 4045197530370
Réf. fabricant 218566 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

Code art. 219983 (IP15; 2,2 Nm).

Remarque(s):

Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l’embout 674252 réf. IP15.