Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 10 mm, ⌀ D: 80mm

Artiklové číslo: 218566 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Scheibenfräser mit Bund
Průměr břitu 80 mm
Průměr těla 40 mm
Průměr otvoru upínače 22 mm
Šířka řezu, min. 10 mm
Šířka řezu, max. 20 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 8
Počet účinných břitů (přední strana) 4
Počet montážních rovin řezných destiček 1
Způsob upevnění řezné destičky P
Počet řezných destiček celkem 8
Celková délka 50 mm
Hmotnost 440 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN4000-88
Postupy obrábění Dělicí frézování; Frézování drážek
Druh produktu Kotoučová fréza, řezání ze tří stran
Hloubka řezu min. 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218566 80
EAN / GTIN 4045197530370
Číslo výrobce 218566 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219983 (IP15; 2,2 Nm).

Poznámka:

Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.