Fresa de disco con tope Ancho ap 10 mm, ⌀ D: 80mm

Número de artículo: 218566 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Scheibenfräser mit Bund
Diámetro del filo 80 mm
Diámetro del cuerpo 40 mm
Diámetro del orificio de montaje 22 mm
Anchura de corte mín. 10 mm
Anchura de corte máx. 20 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (circunferencial) 8
Número de cortes activos (lado frontal) 4
Número de planos de montaje de plaquitas de corte 1
Tipo de fijación de la plaquita de corte P
Número de plaquitas de corte, total 8
Longitud total 50 mm
Peso 440 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN4000-88
Procedimiento de mecanizado Fresado de cortadora; Fresado de ranuras
Tipo de producto Fresas de disco, corte por tres lados
Profundidad de corte mín. 10 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 218566 80
EAN / GTIN 4045197530370
Número del fabricante 218566 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.° 219983 (IP15; 2,2 Nm).

Nota:

Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP15.

Descargas y documentos

Productos adecuados