Fraise à lamer en poussant à 180°, Queue Weldon, ⌀ fraisage D: 24mm

Réf.: 217160 24
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
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraisage D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit fraises à surfacer
Diamètre des dents, min. Dc 24 mm
Angle, 1er étage 180 degrés
Nombre de dents, total 2
Diamètre de queue DS 16 mm
Longueur totale L 115 mm
Longueur de col A 41 mm
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 74 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant Vorwärts-Senker 180°
Diamètre de sortie d 13 mm
Nombre de marches 1
Diamètre de corps D2 15,5 mm
Angle de chanfreinage 180 degrés
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 2,38 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette CC0602__3N
Longueur utile L1 68 mm
Poids 180 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 974-1
Procédé d’usinage surfaçage (SPL)
Taille de plaquette 06
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 217160 24
EAN / GTIN 4045197552594
Réf. fabricant 217160 24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Norme:

DIN 974-1 série 1 (pour vis DIN à tête cylindrique DIN).

Remarque(s):

Les plaquettes recommandées ont un rayon d'angle de 0,4 mm. En cas d'utilisation de plaquettes avec des rayons d'angle différents, la cote ⌀ dmin (voir tableau) n'est pas atteinte!
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.