Fraise à lamer en poussant à 180°, Queue Weldon, ⌀ fraisage D: 18mm

Réf.: 217160 18
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraisage D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit fraises à surfacer
Diamètre des dents, min. Dc 18 mm
Angle, 1er étage 180 degré
Nombre de dents, total 2
Diamètre de queue DS 16 mm
Longueur totale L 97 mm
Longueur de col A 41 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 56 mm
Type de queue HB
Diamètre de sortie d 7 mm
Diamètre de corps D2 14,3 mm
Rayon de profil 0 mm
Angle de chanfreinage 90 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de coupe arrière 0 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Norme DIN 974-1
Codage du point de séparation plaquette CC0602__3N
Interface interface 1
Poids 120 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 974-1 Reihe 1
Procédé d’usinage surfaçage (SPL)
Taille de plaquette 06

Identification et classification

Référence article 217160 18
EAN / GTIN 4045197552532
Réf. fabricant 217160 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Norme:

DIN 974-1 série 1 (pour vis DIN à tête cylindrique DIN).

Remarque(s):

Les plaquettes recommandées ont un rayon d'angle de 0,4 mm. En cas d'utilisation de plaquettes avec des rayons d'angle différents, la cote ⌀ dmin (voir tableau) n'est pas atteinte!
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.