{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | fraises à surfacer | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 22 mm | |
| Angle, 1er étage | 180 degrés | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Longueur totale L | 110 mm | |
| Longueur de col A | 41 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01601005 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 16 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 69 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Vorwärts-Senker 180° | |
| Diamètre de sortie d | 11 mm | |
| Nombre de marches | 1 | |
| Diamètre de corps D2 | 15,5 mm | |
| Angle de chanfreinage | 180 degrés | |
| Interface | interface 1 | |
| Epaisseur de plaquette T | 2,38 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | CC0602__3N | |
| Longueur utile L1 | 63 mm | |
| Poids | 160 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 974-1 | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (SPL) | |
| Taille de plaquette | 06 | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 217160 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197552570 | |
| Réf. fabricant | 217160 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |