Fraise à chanfreiner à 45° 23,5 mm

Réf.: 216100 23,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
Angle d'attaque κ 45 degré
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 4
⌀ D 23,5 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 35,8 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 130 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
Plaquette adaptée SD.. 090308
Jeu de vis pour plaquettes 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216100 23,5
EAN / GTIN 4045197429605

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier