• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Fraise à dresser à 90° avec alésage, pour plaquettes XN..

Réf.: 215102 40/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 4 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Plaquette adaptée XNEX 0806..
Jeu de vis pour plaquettes 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 215102 40/4
EAN / GTIN 4062406393250
Réf. fabricant 215102 40/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraise à dresser robuste avec assises de plaquette fermées sur plusieurs côtés pour des conditions d'usinage stables.
Utilisable comme fraise grande avance en association avec la plaquette 215117 UNI.

Utilisation:

Avec plaquettes double face à 3 arêtes XNEX0806.. ou plaquettes simple face à 3 arêtes XNEX0806.. Grande avance.

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec embout 674252 réf. 15IP.