Plaquette de fraisage XNEX 080610, pour fraises à dresser, HBM20, grande avance

Réf.: 215117 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,86 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    17,38 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
796 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XNEX 080608
Type UNI
Nuance HBM20
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Epaisseur plaquette S 6.35 mm
Nombre de changements/dents 6
Revêtement CVD
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215117 UNI
EAN / GTIN 4062406103217
Réf. fabricant 215117 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.
Plaquette en carbure simple face à 3 arêtes avec géométrie grande avance spéciale.
Rayon de programmation pour ap max de 2,4 mm.

Remarque(s):

ae = 0,6×D / ap = 0,8 mm.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.