Plaquette de fraisage ANGX10T308ZESR, pour fraises grande avance, HB9715

Réf.: 213068 HART
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,26 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    14,38 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 338 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Code ISO plaquette ANGX 10T308ZESR
Type CARB
Nuance HB9715
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,4 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Rayon de programmation pour ap max 1,6 mm
Avance fz par dent 0,5 mm
Epaisseur plaquette S 3.97 mm
Nombre de changements/dents 4
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213068 HART
EAN / GTIN 4062406355463
Réf. fabricant 213068 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
80
Acier < 60 HRC
H
50
Acier < 65 HRC
H
35
Fonte GG(G)
K
355
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes double face à 2 arêtes. Des substrats performants et des géométries de coupe novatrices garantissent des résultats de fabrication optimaux.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5...1×D/ap max.