• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Fraise grande avance Power Q mini avec queue Weldon, pour plaquettes ANGX, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Réf.: 213052 16/2
Remise
175,11 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Application de fraisage Ramping; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 10 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 26 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Perçage par interpolation ap 1 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,39 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 8,4 mm
Plaquette adaptée ANGX10T308ZE.R
Angle d'attaque κ 20 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article 213052 16/2
EAN / GTIN 4062406566319
Réf. fabricant 213052 16/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de fraise grande avance pour diamètres d’usinages plus petits et profondeurs d’utilisation supérieures. Particulièrement efficace grâce au nombre de dents élevé.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 269028 18 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Q" Afficher tout