Mini-fraises grande avance GARANT Power Q 25/4 mm

Réf.: 213052 25/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue Queue Weldon
Application de fraisage Ramping; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 19 mm
Longueur de col L1 60 mm
Longueur totale Ltot 140 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 44 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Perçage par interpolation ap 1 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,15 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 17,4 mm
Plaquette adaptée ANGX10T308ZE.R
Angle d'attaque κ 20 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213052 25/4
EAN / GTIN 4062406566333

Description

Exécution:

Système de fraise grande avance pour diamètres d’usinages plus petits et profondeurs d’utilisation supérieures. Particulièrement efficace grâce au nombre de dents élevé.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 7IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "Power Q" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript