Fraise à dresser aluminium 63/5

Réf.: 211759 63/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping; Ramping; Ramping
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
⌀ D3 53 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 116 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
Perçage par interpolation ap 8 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,7 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 50,56 mm
Plaquette adaptée ZDHT 1505
Jeu de vis pour plaquettes 219878 5 (15IP)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211759 63/5
EAN / GTIN 4062406681838

Description

Exécution:

Système de fraisage hautes performances pour vitesses de coupe élevées. Logement de plaquette extrêmement précis. Rigidité extrême grâce à la protection optimisée contre la force centrifuge.

Attention:

Avant d’utiliser les plaquettes 211776 ALU (r = 5,0 mm) et 211777 ALU (r = 6,0 mm), il est nécessaire de modifier les assises de plaquette du porte-outils.

Remarque(s):

Le couple recommandé pour la fixation des vis de serrage 219878 4 et 219878 5 est de 3,2 Nm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / nombre de dents Z Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier