• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-outils conique avec arrosage interne, Queue Weldon, Pour ⌀ tête de coupe D: 10mm

Réf.: 210567 10
Remise
194,97 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête de coupe D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit porte-outils à visser
Norme DIN 1835 B
Diamètre extérieur côté outil D 9,8 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Type de barre Queue cylindrique; logement à visser
Couple de serrage 5 Nm
Longueur totale L 90 mm
Longueur de col A 39 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série TopCut
Référence fabricant Aufnahme konisch mit Innenkühlung, Weldonschaft
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation ZYL02001015
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant; métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 20 mm; 10 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 51 mm
Type de queue HB
Interface côté machine diamètre de queue = 20 mm
Précision de concentricité 10 µm
Avec arrosage oui
Longueur utile LN 36 mm
Interface interface 1; interface 2
Traitement de surface avec rectification
Poids 0,143 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 210567 10
EAN / GTIN 4045197557797
Réf. fabricant 210567 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les grandes longueurs de col d'outil.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout