{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| för skärhuvudsdiameter D | 10 mm | |
| fäste | weldon-skaft | |
| Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
| Invändig | ja | |
| Utvändig diameter d1 | 9,8 mm | |
| totallängd L | 90 mm | |
| Effektiv längd L1 | 36 mm | |
| rekommenderat åtdragningmoment | 5 Nm | |
| Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
| Artikkelkode | 210567 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197557797 | |
| Manufacturer number | 210567 10 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |